Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS SG1670 Alarmlicht Fixed Xenon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS SG1670 Alarmlicht Fixed Xenon
ABUS SG1670 Alarmlicht Fixed Xenon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17911131
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     SG1670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Am Ende der Alarmkette sorgen Signalgeber dafür, dass der Täter aufgibt und schnelle Hilfe kommt. Zudem vereiteln sichtbar montierte Alarmgeber durch bloße Abschreckung viele Einbrüche. Ob grelles Xenon-Blitzlicht oder lautstarke Sirene - diese Alarmgeber schlagen den Täter in die Flucht.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Stromstärke
0.35 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Technische Details
Typ
Fixed
Lampentyp
Xenon
Formfaktor
Rechteckig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Unterstützte Positionierung
Wand
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Leistung
4.2 W
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.