Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex EZ2250i Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 177 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godex EZ2250i Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 177 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Godex EZ2250i Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 177 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Godex EZ2250i Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 177 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Godex EZ2250i Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 177 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Godex EZ2250i Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 177 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Godex EZ2250i Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 177 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17910607
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GP-EZ2250I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Bestens geeignet für Hochleistungsanwendungen und Heavy Duty Einsatz
    - Thermotransfer- und Thermodirektdrucker
    - Automatische Einstellung auf innen oder außen beschichtete Farbbänder
    - Hochwertiges Metallgehäuse und Druckmechanismus
    - USB Host für höhere Speicherkapazität und Standalone-Modus
    - Farbiges TFT LCD und Bedienfeld für einfache und intuitive Handhabung
    - Modulare Bauweise für einfache Wartung
    - Standardschnittstellen: Ethernet, USB 2.0, Serieller Port, Ethernet, und USB Host
    - Applikator Schnittstelle, Schneidevorrichtung, Etikettenspender und interner Etikettenaufwickler, Externer Etikettenaufwickler als Optionen erhältlich
    - Kostenlose QLabel und GoLabel Etikettensoftware
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 40 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-20 - 50 %
Betriebstemperatur
30 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 90 °C
Leistungen
Speicherkapazität
16 MB
Flash-Speicher
8 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Unterstützte Windows-Codepages
1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255,1257 Unicode (UTF8, UTF16)
Zertifizierung
CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
274 mm
Tiefe
512 mm
Höhe
291 mm
Gewicht
15000 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
450 m
Maximale Etikettenbreite
118 mm
Maximaler Rollendurchmesser
203.2 mm
Medienstärke
0.25 mm
Kerndurchmesser
38.1 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Plug
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
177 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Maximum Druckerhöhe
2540 mm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,28*
€ 841,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,08*
€ 814,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,87*
€ 800,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,67*
€ 782,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,89*
€ 754,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.