|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-17901599 Herst.-Nr.: IOLOGIK E1214 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Sicherheit | DHCP-Funktionen | DHCP server, DHCP client | Design | Stapelbar | Ja |  | Produktfarbe | Grau |  | LED-Anzeigen | Ja |  | Sicherheit | UL 508, CE | Management-Funktionen | Switch-Typ | Managed |  | Web-basiertes Management | Ja | Leistungen | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 808744 h | Gewicht und Abmessungen | Breite | 84 mm |  | Tiefe | 27.8 mm |  | Höhe | 124 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |  | Höhe bei Betrieb | 0 - 2000 m | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.3 |  | Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 2 |  | Netzstecker | DC-Anschluss |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |