Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1309151002-E Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1309151002-E Steckdose Weiß
BTR NETCOM 1309151002-E Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754256
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309151002-E
EAN/GTIN:
     4250184105978
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
  • Unterputz-Anschlusseinheit für Einzelmodule in Modulbauform
    - Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
    - Zugentlastung am Modul
    - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
    - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
    - integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
ab € 2,88*
Zubehör
Metz Connect
1309131002-E
ab € 16,79*
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
ab € 7,16*
Zubehör
Metz Connect
1308895040-I
ab € 1,83*
Zubehör
Metz Connect
1308895041-I
ab € 2,31*
Zubehör
Metz Connect
1308895520-I
ab € 1,88*
Zubehör
Metz Connect
1308895540-I
ab € 2,01*
Zubehör
Metz Connect
1309150002-E
ab € 5,24*
Zubehör
Metz Connect
130B12-E
ab € 4,66*
Zubehör
Metz Connect
130B12D21102-E
ab € 12,37*
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
ab € 1,485*
Zubehör
Metz Connect
820395-0102-I
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.