Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1308895041-I Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1308895041-I Steckdose Weiß
METZ CONNECT 1308895041-I Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30695193
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308895041-I
EAN/GTIN:
     4250184105176
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Anzahl
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
79.8 mm
Höhe
50 mm
Tiefe
54 mm
Breite (imperial)
3.14 Zoll
Höhe (imperial)
1.97 Zoll
Tiefe (imperial)
2.13 Zoll
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.