Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130B12D21102-E Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130B12D21102-E Steckdose RJ-45 Weiß
METZ CONNECT 130B12D21102-E Steckdose RJ-45 Weiß
METZ CONNECT 130B12D21102-E Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30725179
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B12D21102-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Steckdoseneinsatz
Kanal-Anschlusseinheit mit C6Amodul 270° GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt Zugentlastung mit Rastclip am Ladestück mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich) Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstücke derzeit nur von der Firma JUNG erhältlich) Geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher, außer Variante 3 Port!
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Zink
Zertifizierung
GHMT, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.9 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
69.9 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
1178 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Energie
Nennspannung
50 V
Nennstrom
1 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309151002-E
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.