Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1309131002-E Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1309131002-E Steckdose RJ-45 Weiß
BTR NETCOM 1309131002-E Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754249
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309131002-E
EAN/GTIN:
     4250184105787
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
metzconnect cat6a datendose
datendose cat 6a
  • Unterputz-Anschlusseinheit mit E-DAT modul - GHMT Cat.6 de-embedded PVP zertifiziert - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - getestet: Link bis 500 MHz - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) - montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen - Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt - Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul - mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage (Beschriftungseinlagen im Lieferumfang enthalten) - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör - integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich) - Farbe der Abdeckteile perlweiß RAL 1013 oder reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert - kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstücke derzeit nur von der Firma JUNG erhältlich) - Nicht geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher!
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
3
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Weitere Suchbegriffe: datendose
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
ab € 2,87*
Zubehör
Metz Connect
1309151002-E
ab € 3,06*
Zubehör
Metz Connect
1309461003-I
ab € 43,70*
Zubehör
Metz Connect
130B12D21200-E
ab € 11,88*
Zubehör
Metz Connect
1308895040-I
ab € 1,83*
Zubehör
Metz Connect
1308895041-I
ab € 2,33*
Zubehör
Metz Connect
1308895520-I
ab € 1,89*
Zubehör
Metz Connect
1308895540-I
ab € 2,01*
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
ab € 1,495*
Zubehör
Metz Connect
820395-0102-I
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.