Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1308895020-I Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1308895020-I Montage-Kit
METZ CONNECT 1308895020-I Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38135908
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308895020-I
EAN/GTIN:
     4250184105145
Suchbegriffe:
DIN-Schienenmontagekit
Hutschienenbefestigung
Montagehalter für den montagefreundlichen und Platz sparenden Einbau der Anschlussdosen in Brüstungskanälen zur Einhaltung der Biegeradien, wie sie bei Kupfer- und LWL-Datenkabeln gefordert werden. Zur Trennung gegenüber netzspannungsführenden Teilen sind die Halter auch mit einsteckbarer Trennschale lieferbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
79.8 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
54 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.