Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 130829-4302-I Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 130829-4302-I Steckdose Weiß
BTR NETCOM 130829-4302-I Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754153
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130829-4302-I
EAN/GTIN:
     4250184136767
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
  • zur Erweiterung von UP-Anschlussdosen zu AP-Anschlussdosen
    - Abmessungen (LxBxH) 85 x 85 x 43 mm
    - zusätzliche Befestigungsmöglichkeit im Lochabstand von 60 mm
    - Oberfläche matt strukturiert
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
43 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309130002-E
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.