Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1309130002-E Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1309130002-E Steckdose RJ-45 Weiß
BTR NETCOM 1309130002-E Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754248
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309130002-E
EAN/GTIN:
     4250184105756
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
metzconnect cat6a datendose
datendose cat 6a
  • Aufputz-Anschlusseinheit mit E-DAT modul
    - GHMT Cat.6 de-embedded PVP zertifiziert
    - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
    - getestet: Link bis 500 MHz
    - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
    - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
    - montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen
    - Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
    - Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
    - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
    - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
    - integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
    - Farbe der Abdeckteile perlweiß RAL 1013 oder reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
3
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Weitere Suchbegriffe: datendose
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1307380002-I
ab € 10,10*
Zubehör
Metz Connect
1307441002-I
ab € 10,09*
Zubehör
Metz Connect
130829-4302-I
ab € 2,91*
Zubehör
Metz Connect
1309121002-E
ab € 11,51*
Zubehör
Metz Connect
130B11D21002-E
ab € 12,21*
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
ab € 1,495*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.