Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
PC Netzteil
>
Redundante Netzteile
>
Artikel
HPE ProCurve 620 Redu. PSU Switch-Komponente Stromversorgung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-16668664
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
J8696A#ABB
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
PoE Switch
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
netzteil redundant
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6890 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Switch-Komponenten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 306,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,65*
€ 364,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,32*
€ 362,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,52*
€ 344,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,14*
€ 338,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,87*
€ 309,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 2620-24-PoE+ Switch
HP
J9625A
€ 843,70*
Zubehör
HP 2910-24G-PoE+ al Switch
HP
J9146A
€ 2.333,59*
Zubehör
HP 2910-48G al Switch
HP
J9147A
€ 4.117,37*
Zubehör
HP 2910-48G-PoE+ al Switch
HP
J9148A
€ 6.642,09*
Zubehör
HP 3500-24 Switch
HP
J9470A
€ 728,05*
Zubehör
HP 3500-24-PoE Switch
HP
J9471A
€ 1.779,29*
Zubehör
HP 3500-24G-PoE+ yl Switch
HP
J9310A
€ 3.768,32*
Zubehör
HP 3500-48 Switch
HP
J9472A
€ 1.498,62*
Zubehör
HP 3500-48G-PoE+ yl Switch
HP
J9311A
€ 6.299,40*
Zubehör
HP E2910-24G al Managed L3
HP
J9145A
€ 851,35*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise ProCurve 3500-24G-PoE+ yl Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
HP
J9310-61201
€ 1.436,69*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise ProCurve 3500-48G-PoE yl Managed Power over Ethernet (PoE) Grau
HP
J8693A
€ 4.253,47*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise ProCurve 3500-48G-PoE+ yl Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
HP
J9311-61201
€ 1.511,37*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise ProCurve 3500yl-24G-PWR Managed 1U Silber
HP
J8692A
€ 2.470,44*
Zubehör
HPE 1y 24x7 PSU FC SVC
HP
U3PJ4E
€ 203,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.