Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E2910-24G al Managed L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E2910-24G al Managed L3
HP E2910-24G al Managed L3
HP E2910-24G al Managed L3
HP E2910-24G al Managed L3
HP E2910-24G al Managed L3
Artikel-Nr.:
     C2572-J9145A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9145A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Die HP ProCurve 2910al Switch-Serie umfasst vier Switches: HP ProCurve 2910al-24G und 2910al-24G-PoE+ Switches mit 24 10/100/1000-Ports und HP ProCurve 2910al-48G und 2910al-48G-PoE+ Switches mit 48 10/100/1000-Ports. Jeder Switch hat 4 Dual-Personality-Ports für 10/100/1000- oder Mini-GBIC-Anschlüsse. Der 2910al Switch unterstützt darüber hinaus bis zu vier optionale 10-Gigabit-Ports (CX4 und/oder SPF+) und bietet damit die flexibelsten und am einfachsten zu implementierenden Uplinks seiner Klasse. Statisches und RIP IPv4-Routing, zuverlässige Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen, auf Großunternehmen zugeschnittene Funktionen, kostenlose Wartung über den gesamten Lebenszyklus und kostenlose Softwareaktualisierungen machen die 2910 Serie zu einer kosteneffizienten und skalierbaren Lösung für Kunden, die Hochleistungsnetzwerke einrichten. Diese Switches können im Unternehmen und in Niederlassungen, in vereinfachten Netzwerken und in Rechenzentren zusätzlich zu einem Rack implementiert werden.

Leistung
• Hochleistungsarchitektur: 128 Gbps Switching Fabric mit einem Durchsatz von bis zu 95 Mio. pps (24-Port-Switches) und 176 Gbps Switching Fabric mit einem Durchsatz von bis zu 131 Mio. pps (48-Port-Switches).

Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit
• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree: sorgt für hohe Verbindungsverfügbarkeit in Umgebungen mit mehreren VLANs durch Zulassen mehrerer Spanning Trees; unterstützt herkömmliche Komponenten für IEEE 802.1d und IEEE 802.1w.

Konnektivität
• 10 Gbps Ethernet-Verbindungen: Bis zu vier optionale und flexible 10-Gigabit-Ports (CX4 und/oder SFP+) mit optionalem Verbindungs-Kit für Verbindungen über kurze Entfernungen.

Layer-2-Switching
• VLAN-Unterstützung und -Tagging: unterstützt gleichzeitig IEEE 802.1Q (4.094 VLAN-IDs) und 256 VLANs.

Layer-3-Routing
• Statisches IP-Routing: bietet manuell konfiguriertes Routing; umfasst ECMP-Funktionalität.

Servicequalität
• Priorisierung des Datenverkehrs (IEEE 802.1p): ermöglicht die Echtzeitklassifizierung des Datenverkehrs in 8 Prioritätsstufen mit 8 zugeordneten Warteschlangen.

Sicherheitsfunktionen
• Mehrere Methoden zur Benutzerauthentifizierung: IEEE 802.1X: Benutzerauthentifizierung gemäß Industriestandard mithilfe eines IEEE 802.1X-Supplicant-Systems auf dem Client in Verbindung mit einem RADIUS-Server; Webbasierte Authentifizierung: ähnlich wie bei IEEE 802.1X wird eine browserbasierte Umgebung zur Authentifizierung von Clients zur Verfügung gestellt, die das IEEE 802.1X-Supplicant-System nicht unterstützen.
Weitere Informationen:
DHCP-Funktionen:
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste:
Ja
IGMP-Snooping:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern:
Ja
Statische Anschlusssicherheit:
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung:
Ja
Sicherheit:
EN/IEC, CAN/CSA, UL
Elektromagnetische Verträglichkeit:
FCC, EN, CISPR-22, VCCI
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor:
ARM11
Prozessortaktfrequenz:
515 MHz
Speichertyp:
SDRAM
Speicherkapazität:
512 MB
Flash-Speicher:
4 MB
Geräuschpegel:
53.5 dB
Gewicht:
4950 g
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Wärmeableitung:
279 BTU/h
Eingangsstrom:
1.7 A
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
82 W
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
128 Gbit/s
Datenrate:
10/100 Mbps
Durchgang:
95 mpps Mpps
Anzahl der Leitungen:
24
Anzahl Queues:
8
Max. Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher:
6 MB
Latenz:
2.9µs/1.3µs
Abmessungen (BxTxH):
442 x 365.8 x 44 mm
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Netzwerkfunktionen:
Gigabit Ethernet
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzstandard:
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung:
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-TX, 10BASE-T
Port-Spiegelung:
Ja
Vollduplex:
Ja
IP-Routing:
Ja
Routing Eingänge:
2000
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Link Aggregation:
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle:
Ja
Ratenbeschränkung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Spannbaum-Protokoll:
Ja
Anzahl der VLANs:
256
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
20
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse:
4
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse:
4
Multicast Unterstützung:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L3
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
MIB Unterstützung:
MIB II, Bridge MIB, RIPv2 MIB, RMONv2 MIB, SMON MIB, Ethernet-Like-MIB, MAU MIB, Entity MIB, Ping MIB
Management-Protokolle:
IGMPv3, SNMPv1/v2c/v3, XRMON
Data Link Protokolle:
LLDP
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv6, UDP, TFTP, ICMP, TCP, ARP, TELNET, BOOTP, SNTP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 851,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,35*
€ 1.013,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,59*
€ 1.002,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,59*
€ 995,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,46*
€ 969,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,65*
€ 909,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
J9149A
€ 864,42*
Zubehör
HP
J9008A
€ 383,52*
Zubehör
HP
J9443A
€ 673,62*
Zubehör
HP
AJ833A
€ 46,36*
Zubehör
HP
AJ834A
€ 38,99*
Zubehör
HP
AJ837A
€ 40,95*
Zubehör
HP
AJ835A
€ 52,92*
Zubehör
HP
AJ838A
€ 113,92*
Zubehör
HP
AJ836A
€ 65,43*
Zubehör
HP
J9054B
€ 160,61*
Zubehör
HP
AJ839A
€ 138,14*
Zubehör
HP
J8696A#ABB
€ 306,65*
Zubehör
HP
J9099B
€ 115,55*
Zubehör
HP
J4858C
€ 120,83*
Zubehör
HP
J4859C
€ 182,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.