Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
HP 2910-24G-PoE+ al Switch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-J9146A
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
J9146A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp
Zur HP 2910 al Switch-Serie gehören vier Switches: der HP 2910-24G al und der HP 2910-24-PoE+ al mit 24 10/100/1000-Anschlüssen sowie der HP 2910-48G al und der HP 2910-48G-PoE+ al mit 48 10/100/1000-Anschlüssen. Jeder Switch ist mit vier Dual-Personality-Anschlüssen für 10/100/1000- oder Mini-GBIC-Verbindungen ausgestattet. Darüber hinaus unterstützt die 2910 al Switch-Serie bis zu vier optionale 10-Gigabit-Anschlüsse (CX4 und/oder SFP+) und bietet damit die flexibelsten und am einfachsten zu implementierenden Uplinks ihrer Klasse. Statisches und RIP IPv4-Routing, zuverlässige Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen, auf Großunternehmen zugeschnittene Funktionen, kostenlose Wartung über den gesamten Lebenszyklus und kostenlose Softwareaktualisierungen machen die 2910 Serie zu einer kosteneffizienten und skalierbaren Lösung für Kunden, die Hochleistungsnetzwerke einrichten. Diese Switches können im Unternehmen und in Niederlassungen, in konvergenten Netzwerken und in Rechenzentren zusätzlich zu einem Rack implementiert werden.
Weitere Informationen:
Eingebauter Prozessor:
Ja
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Weitere Suchbegriffe:
sfp switch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2.290,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.290,58*
€ 2.725,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.251,44*
€ 2.679,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.173,18*
€ 2.586,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.147,09*
€ 2.555,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.125,86*
€ 2.529,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 2-port 10GbE CX4 al Module Netzwerk-Switch-Modul
HP
J9149A
€ 863,21*
Zubehör
HP 2-port 10GbE SFP+ al Module Netzwerk-Switch-Modul
HP
J9008A
€ 390,24*
Zubehör
HP 630 Redundant and/or External Power Supply Netzteil
HP
J9443A
€ 672,78*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 0.5m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ833A
€ 46,55*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 1.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ834A
€ 49,84*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 15.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ837A
€ 40,14*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 2.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ835A
€ 52,85*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 30.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ838A
€ 140,15*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 5.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ836A
€ 65,41*
Zubehör
HPE AJ839A Glasfaserkabel 50 m LC Blau
HP
AJ839A
€ 138,31*
Zubehör
HPE ProCurve 620 Redu. PSU Switch-Komponente Stromversorgung
HP
J8696A#ABB
€ 308,54*
Zubehör
HPE X112 100M SFP LC BX-D Transceiver Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s 1550 nm
HP
J9099B
€ 115,80*
Zubehör
HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver Netzwerk Medienkonverter
HP
J4858C
€ 121,19*
Zubehör
HPE X121 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1310 nm
HP
J4859C
€ 183,67*
Zubehör
HPE X121 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1550 nm
HP
J4860C
€ 181,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.