Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette Yellow 14k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassette Yellow 14k
Epson Tonerkassette Yellow 14k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1655588
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050474
EAN/GTIN:
     8715946412528
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Epson Toner werden nach höchsten Qualitätsmaßstäben hergestellt. Dieser Toner (Gelb, Standard Kapazität) ist speziell für den AL-9200 und den AL-C9200.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AL-C9200
Farbtoner-Seitenleistung
14000 Seiten
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
139 mm
Gewicht
870 g
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
0.94 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
430 mm
Höhe des Versandkartons
580 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,60*
€ 467,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,40*
€ 459,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,82*
€ 429,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,35*
€ 416,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,39*
€ 396,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.