Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16017021
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0968960
EAN/GTIN:
     3501170968963
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
ETIKETTEN SCHNELLER ERSTELLEN MIT INTELLIGENTEN SCHNELLZUGRIFFSTASTEN
Importieren Sie Ihre eigenen Schriftarten und Grafiken über PC- bzw. Mac®-Anbindung und passen Sie Ihre Etiketten individuell an.

Mit seinem großen Grafikdisplay, den Schnellformatierungstasten und dem langlebigen Akku ist der LabelManager® 280 Ihre Eintrittskarte für schnelles, unterbrechungsfreies Etikettieren. Die computerähnliche Tastatur ist perfekt für die schnelle, komfortable und einfache Texteingabe. Und dank der PC- oder Mac®*-Anbindung können Sie die Etiketten mit Schriftarten und Grafiken Ihrer Wahl von Ihrem Computer aus individuell gestalten. Der LabelManager® 280 druckt DYMO D1-Etiketten in 1/4", 3/8" und 1/2" (6 mm, 9 mm, 12 mm) Breite in einer Vielzahl von Farben - perfekt für die Beschriftung Ihrer Akten, Regale, Geräte und mehr.

* Kompatibel mit Windows 8.1 oder höher und Mac OS® High Sierra v10.13 oder höher. Microsoft und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Mac und OS X sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Apple Inc.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
256 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
289 mm
Paketgewicht
5300 g
Leistungen
Anzahl der Symbole
220
Anzahl Rahmenarten
9
Anzahl Zeichensatz
6
Bandtyp
D1
Anzahl Stilen
7
Unterstreichung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Patrone(n) enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Software 8
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Ladegerät
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Display
LCD
Tastaturaufbau
QWERTY
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Automatische Abschaltung
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
46.5 mm
Höhe
107.5 mm
Gewicht
810 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
12 mm
Unterstützte Papierbreite
6, 9, 12 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
PC angeschlossen
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
15 mm/sek
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 11,04*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,00*
Zubehör
Dymo
S0720510
ab € 14,59*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 9,13*
Zubehör
Dymo
S0720690
ab € 10,60*
Zubehör
Dymo
S0720550
ab € 8,37*
Zubehör
Dymo
S0720700
ab € 13,69*
Zubehör
Dymo
S0720560
ab € 8,54*
Zubehör
Dymo
S0720710
ab € 9,64*
Zubehör
Dymo
S0720580
ab € 7,57*
Zubehör
Dymo
S0720790
ab € 8,00*
Zubehör
Dymo
S0720730
ab € 7,89*
Zubehör
Dymo
S0720590
ab € 8,13*
Zubehör
Dymo
S0720740
ab € 7,87*
Zubehör
Dymo
S0720570
ab € 7,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.