Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink D-Sub, 3 m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink D-Sub, 3 m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Grau
LogiLink D-Sub, 3 m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16004695
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0026
EAN/GTIN:
     4260113564585
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Anschlusskabel für VGA Signale. Das Kabel ist robust, strapazierfähig und hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt. Die Befestigungen mit Rändelschrauben garantieren einen perfekten Halt. Zudem unterstützt es selbst bei hohen Auflösungen und Frequenzen eine flimmerfreie Wiedergabe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0007
€ 5,72*
Zubehör
k.A.
€ 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.