Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassetten-Doppelpack Schwarz 2 x 2.5k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassetten-Doppelpack Schwarz 2 x 2.5k
Epson Tonerkassetten-Doppelpack Schwarz 2 x 2.5k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15947435
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050710
EAN/GTIN:
     8715946521220
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Rückgabe Tonerkassette Standard Kapazität, S050585
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AL-M200/MX200
Schwarztoner Seitenleistung
5000 Seiten
Ursprungsland
Japan
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
63 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
0.273 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S050213
ab € 28,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.