Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opticon OPN2001 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opticon OPN2001 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Opticon OPN2001 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Opticon OPN2001 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Opticon OPN2001 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15770950
Hersteller:
     Opticon
Herst.-Nr.:
     11858
EAN/GTIN:
     4031574118583
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28 g
Breite
32 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
18 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Alarm
Ja
RAM-Kapazität
0.064 MB
Eingebauter Prozessor
ARM v7
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
USB-Version
1.1
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128)
Arbeitsabstand
0.127 mm
Lesegeschwindigketi (max)
100 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
3000 - 50000 Lux
Wellenlänge
650 nm
Neigungslesewinkel
-30 - 30 °
Steigungslesewinkel
-30 - 30 °
Gierlesewinkel
-50 - 50 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.