Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Touch 65 Lite Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Touch 65 Lite Schwarz
Datalogic Touch 65 Lite Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15665411
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     TD1170-BK-65
EAN/GTIN:
     5711045619786
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Für alle Anwender, die eine kostengünstige und dabei hochwertige Lösung suchen, die Barcodes aus kürzester Distanz erfasst, ist die TD1100 Serie die ideale Lösung. TD1100, wurde für verschiedene Einsatzbereiche konzipiert, die von einem geringen Warendurchsatz geprägt sind. Er steht für eine hervorragende Leseleistung bei der Erfassung von linearen Barcodes im Nahbereich - selbst wenn diese beschädigt oder schlecht gedruckt sind.

Der TD1100 ist klein, leicht und zeichnet sich durch einen niedrigen Energieverbrauch aus. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist seine Robustheit mit einem Fallschutz von 1,5 m.

Er ist mit zwei unterschiedlich großen Lesebereichen erhältlich: 6,5 cm / 2,6 in (TD1100 65) für Standard Codes oder 9,0 cm / 3,5 in (TD1100 90) für längere Codes.

Eine komplette „All-in-One“ Multi-Interface-Lösung mit RS-232, USB, Keyboard Wedge und Lesestift Emulation bietet der TD1100 65/90 Pro. Während der TD1100 65/90 Light in zwei Versionen erhältlich ist, entweder mit USB oder mit RS-232/Keyboard Wedge Schnittstelle.

Ein innovativer „read-thru“ Ständer ermöglicht freihändiges Scannen auf Dokumenten oder kleinen Artikeln.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
100 mA
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
84 x 58 x 160 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Alarm
Ja
Zertifizierung
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
RS-232, Tastaturkeil
Scannen
Arbeitsabstand
150 mm
Wellenlänge
640 nm
Neigungslesewinkel
-45 - 45 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-70 - 70 °
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC1886
ab € 1,86*
Zubehör
Datalogic
90ACC1885
ab € 1,77*
Zubehör
Datalogic
90A052100
ab € 16,50*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,03*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 16,53*
Zubehör
Datalogic
90G001000
ab € 9,67*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,74*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 18,62*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,46*
Zubehör
Datalogic
90A051360
ab € 14,81*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,09*
Zubehör
Datalogic
90A051740
ab € 18,60*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,90*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 12,62*
Zubehör
Datalogic
90A051230
ab € 11,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.