Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik DVI-D, M-M, 2m DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik DVI-D, M-M, 2m DVI-Kabel Schwarz
EFB Elektronik DVI-D, M-M, 2m DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15571455
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5434.2
EAN/GTIN:
     4049759208882
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m
  • Kabel für Digital Visual Interface - Dual-Link + analog - Geeignet für Auflösungen bis zu 2560 x 1600 - Farbe Schwarz
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.