Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 2m DVI-D DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 2m DVI-D DVI-Kabel Schwarz
LogiLink 2m DVI-D DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14939086
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CD0001
EAN/GTIN:
     4260113560099
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 2m
  • Hochwertiges DVI-D Anschlusskabel;
    - Übertragung von Video Daten;
    - Kabel mit 2x Ferritkern;
    - Doppelt gesch;
    - Genormt nach UL-20276;
    - Kabelstärke: AWG 28.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel logilink
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.