Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAK SVGA XGA 500 15M/15M 5m SB VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay CAK SVGA XGA 500 15M/15M 5m SB VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay CAK SVGA XGA 500 15M/15M 5m SB VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14710344
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61490
EAN/GTIN:
     4040849614903
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Monitorkabel 15 pol. HD Stecker > 15 pol. HD Stecker Hochwertiges Kabel mit einzeln geschirmten RGB Video Leitungen. - Voll beschaltet 3x Coax RGB + 8x Steuerleitungen - max. Auflösung WUXGA / Full HD 1920 x 1080
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
15-pin
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 5m, d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.