Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik D-Sub 5m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik D-Sub 5m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
EFB Elektronik D-Sub 5m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14644401
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5326SW.5
EAN/GTIN:
     4049759069278
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
  • 75 Ohm, doppelt geschirmt, mit 2 x Ferritkernen. - Mit Rändelschrauben, vergossen. - Leitung: 3 x Koax RGB und 5 x Steuerleitungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 5m, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,82*
Zubehör
k.A.
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.