Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Rückgabe-Tonerkassette HC 8k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Rückgabe-Tonerkassette HC 8k
Epson Rückgabe-Tonerkassette HC 8k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1425469
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050437
EAN/GTIN:
     8715946404592
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Unterstützen Sie durch Kauf der AL-M2000 Rückgabe Tonerkassette aktiv das Epson Umweltprogramm. Senden Sie die aufgebrauchte Rückgabe Tonerkassette zum Recyceln einfach per Post an Epson zurück.

Weitere Informationen zum Epson Tonerkassetten-Rückführungsprogramm finden Sie unter www.epson-europe.com/environment/collectandrecycle/
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser M2000
Schwarztoner Seitenleistung
8000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
283 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
520 g
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
0.516 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Breite des Versandkartons
298 mm
Höhe des Versandkartons
418 mm
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner espon black, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S050213
ab € 28,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.