Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SATO CG408TT Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SATO CG408TT Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
SATO CG408TT Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
SATO CG408TT Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
SATO CG408TT Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13793375
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWCG18062Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Betriebstemperatur
4 - 38 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Leistungen
Speicherkapazität
8 MB
Flash-Speicher
4 MB
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, PDF417, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz
13
Zertifizierung
FCC, UL, CSA, CCC, CE, ROHS
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Energie
Energiebedarf
100-240V AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
179 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
1900 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
100 m
Maximale Etikettenbreite
105 mm
Maximale Etikettenlänge
0.3 m
Medienstärke
0.06 – 0.19 mm
Kerndurchmesser
12.7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Anzahl der Etiket Formate
8
Emulation
ZPL
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 501,96*
€ 597,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 488,00*
€ 580,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 456,58*
€ 543,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 446,39*
€ 531,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 426,31*
€ 507,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.