Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-S400DT Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CL-S400DT Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI
Citizen CL-S400DT Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13469353
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     1000835
EAN/GTIN:
     5711045297601
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Stapel- oder Rollenmedien Der CL-S400DT kann sowohl mit Leporellomedien als auch Standard-Rollenmedien zum Druck von Etiketten oder Belegen betrieben werden. Einfach ablesbares LCD-Bedienfeld Das LCD-Bedienfeld ermöglicht die schnelle und einfache Konfiguration und blinkt rot, um den Bediener unmittelbar auf Fehlfunktionen hinzuweisen Umweltfreundlich Von der Herstellung über die Verpackung bis hin zu Einsatz und Recycling erfüllt der CL-S400DT die aktuellen Anforderungen an „grüne“ IT-Produkte. Das integrierte ENERGY STAR®-Netzteil ermöglicht eine äußerst effiziente Steuerung des Stromverbrauchs.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Speicherkapazität
16 MB
Flash-Speicher
8 MB
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiebedarf
110 - 220 V, 50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
2680 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
118 mm
Medienstärke
0.0635 - 0.254 mm
Maximale Medienlänge
812.8 mm
Kerndurchmesser
25 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS232
Ja
Optionale Konnektivität
Ethernet, Parallel
Sonstige Funktionen
Emulation
Datamax I-Class & DMX400TM, Zebra ZPL-II, Cross-Emulation
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
150 mm/sek
Maximum Druckweite
104.1 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,33*
€ 445,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,48*
€ 437,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,09*
€ 390,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,48*
€ 386,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,95*
€ 372,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
2000411
ab € 125,19*
Zubehör
Citizen Systems
2000424
ab € 132,06*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66802-0
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
3000166
ab € 14,92*
Zubehör
Citizen Systems
2000447
ab € 64,00*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60108S
ab € 138,38*
Zubehör
Citizen Systems
IF1-ES04
ab € 166,68*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,81*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-025 K25 D083
ab € 5,04*
Zubehör
ARTDEV
EDP 080-023 K25 D100
ab € 7,18*
Zubehör
Citizen Systems
PPS00585S
ab € 45,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.