Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Imaging-Kassette SC Magenta 2k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Imaging-Kassette SC Magenta 2k
Epson Imaging-Kassette SC Magenta 2k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1339627
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051163
EAN/GTIN:
     8715946391137
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser C2800N
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Farbtoner-Seitenleistung
2000 Seiten
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
139 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
222 mm
Paketgewicht
1.28 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,21*
Ähnlich
Epson
C13S051160
ab € 193,62*
Ähnlich
Epson
C13S051159
ab € 168,20*
Ähnlich
Epson
C13S051158
ab € 168,51*
Ähnlich
Epson
C13S051164
ab € 89,17*
Ähnlich
Epson
C13S051162
ab € 87,88*
Ähnlich
Ampertec
ab € 268,05*
Ähnlich
Ampertec
C13S051158
ab € 85,60*
Ähnlich
Ampertec
C13S051159
ab € 105,95*
Ähnlich
Ampertec
C13S051160
ab € 121,68*
Ähnlich
Ampertec
C13S051161
ab € 25,14*
Ähnlich
WhiteBox
C13S051158
ab € 45,69*
Ähnlich
WhiteBox
C13S051159
ab € 30,33*
Ähnlich
WhiteBox
C13S051160
ab € 51,51*
Ähnlich
WhiteBox
C13S051161
ab € 34,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.