Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton DeltaS RMA-32-A88-CAX-A1 32U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton DeltaS RMA-32-A88-CAX-A1 32U Freistehendes Gestell Grau
Triton DeltaS RMA-32-A88-CAX-A1 32U Freistehendes Gestell Grau
Triton DeltaS RMA-32-A88-CAX-A1 32U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1294663
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RMA-32-A88-CAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105066218
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
>- 19" Schrank
- DeltaS88
- 22HE mit Glastür
- IP 30
- BHT:800x1080x800mm
- RAL7035 grau
- Stabile Konstruktion aus mehrfach gefaltetem 1.5mm Stahltiefziehblech
- Fronttür aus Sicherheitsglas
- 180° schwenkbar
- Linksanschlag wechselbar
- Perforierte Tür oder Vol
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
800 x 800 x 1525 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Merkmale
Rack-Kapazität
32U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
78200 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, triton gestellrahmen, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,00*
€ 927,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,39*
€ 917,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,99*
€ 885,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,95*
€ 859,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,47*
€ 807,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RMA-32-A69-CAX-A1
ab € 553,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.