Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium RSTA2905 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium RSTA2905 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Radium RSTA2905 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Radium RSTA2905 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-129082108
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA2905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
55 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
5 m
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Gewicht
135 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
10 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Farbtemperatur (min.)
1900 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
4450 lm
Beleuchtungseffizienz
89 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 84,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.