Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec PC43d Etikettendrucker Direkt Wärme 203 203,2 mm/sek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec PC43d Etikettendrucker Direkt Wärme 203 203,2 mm/sek
Intermec PC43d Etikettendrucker Direkt Wärme 203 203,2 mm/sek
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12800309
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PC43DA101EU202
EAN/GTIN:
     3609740038655
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der Intermec PC43…

…Thermodirekt Etikettendrucker ist ein äusserst modernes Gerät mit vielen einzigartigen Optionen. Das fängt schon mit der Bedienung an. Ein grosses, Farbiges LCD Display mit mehrsprachigen Textanzeigen weist den Bediener den Weg. Das ist vor allem dann wichtig, wenn die Bediener nicht ständig den Drucker bedienen und so die sonst üblichen LED Anzeigen normalerweise nur mit Hilfe des Handbuchs verwenden können. Sollte diese Option nicht erwünscht sein, gibt es das gleiche Gerät auch mit einer sogenannten Icon Anzeige, bei welcher leicht verständliche Grafiken zum Handeln auffordern. Interessant ist auch die Möglichkeit, den von Haus aus mit 2 USB Schnittstellen ausgerüsteten Etikettendrucker leicht mit weiteren Schnittstellen zu versehen. So gibt es zusätzlich Parallel, Seriell, Ethernet, WLAN und Bluetooth. Alles mit wenigen Handgriffen im Feld nachrüstbar.

Der Intermec PC43 Thermodirekt Drucker ist auch ein UHF RFID Drucker. Damit ermöglicht er erstmalig auch das Codieren von RFID Chips mit einem preisgünstigen Arbeitsplatzdrucker. Wobei und das kleine Gehäuse insofern entgegenkommt, dass der Chip praktisch direkt vor dem Druckkopf beschrieben wird und somit endlich auch kleinere Etiketten verarbeitet werden können. Das ist unter anderem auch für Ticketing Lösungen interessant. Hierfür gibt es dann speziell noch einen Abschliessbaren Winkel für diesen Barcodedrucker, welcher verhindert, das Blanko Tickets verloren gehen.

Desweiteren kann der Intermec PC43 auf viele unterschiedliche Arten montiert werden, so gibt es auch die Möglichkeit der Wandmontage was den ohnehin geringen Platzbedarf noch weiter senkt. Ein breites Angebot an Standardetiketten rundet dieses RundumGlücklich Etikettendrucker Paket schlussendlich ab. So sind Sie in der Lage direkt mit der Produktion Ihrer Etiketten anzufangen und Sie müssen nicht erst noch lange auf die Produkte einer Etikettendruckerei warten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
IPL, XML, ZPL II
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
128 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, Code 49, EAN13, MaxiCode, PDF417, POSTNET
Eingebautes RFID Modul
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Display
LCD
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.5 A
Energieverbrauch
1500 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
1720 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Maximale Etikettenbreite
118 mm
Maximale Etikettenlänge
1.727 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
PC angeschlossen
Ja
Standard-Schnittstellen
USB
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
203.2 mm/sek
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 925,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,05*
€ 1.192,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,66*
€ 1.182,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,04*
€ 1.135,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,85*
€ 1.113,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,53*
€ 1.101,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1-110501-00
ab € 38,56*
Zubehör
Honeywell
203-184-410
ab € 25,11*
Zubehör
Honeywell
203-185-400
ab € 46,27*
Zubehör
Honeywell
203-188-100
ab € 20,25*
Zubehör
Honeywell
203-188-200
ab € 43,89*
Zubehör
Honeywell
321-576-004
ab € 9,17*
Zubehör
Honeywell
203-183-410
ab € 89,38*
Zubehör
Honeywell
203-183-420
ab € 97,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.