Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassetten-Doppelpack Black 6.5k x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassetten-Doppelpack Black 6.5k x 2
Epson Tonerkassetten-Doppelpack Black 6.5k x 2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12798496
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050609
EAN/GTIN:
     8715946481326
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser C9300N
Schwarztoner Seitenleistung
6500 Seiten
Ursprungsland
Japan
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
134 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Paketgewicht
0.404 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,94*
€ 243,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,26*
€ 235,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.