| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-12798495 Herst.-Nr.: C13S050608 EAN/GTIN: 8715946481319 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Produktfarbe | Schwarz | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | AcuLaser C9300N | | Farbtoner-Seitenleistung | 7500 Seiten | | Ursprungsland | Japan | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 72 mm | | Verpackungstiefe | 135 mm | | Verpackungshöhe | 146 mm | | Paketgewicht | 0.383 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, epson lasertoner, lasertoner für epson, lasertoner cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |