| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-12798490 Herst.-Nr.: C13S050603 EAN/GTIN: 8715946481265 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Produktfarbe | Schwarz | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | AcuLaser C9300N | | Farbtoner-Seitenleistung | 7500 Seiten | | Ursprungsland | Japan | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 72 mm | | Verpackungstiefe | 134 mm | | Verpackungshöhe | 73 mm | | Paketgewicht | 0.194 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, epson toner magenta, lasertoner für epson, epson lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |