Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable DURABIN LID 90 Mülleimer-Zubehör Gelb Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable DURABIN LID 90 Mülleimer-Zubehör Gelb Deckel
Durable DURABIN LID 90 Mülleimer-Zubehör Gelb Deckel
Durable DURABIN LID 90 Mülleimer-Zubehör Gelb Deckel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12785165
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800475030
EAN/GTIN:
     7318080475032
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
DURABIN Behältersysteme unterstützen das Abfallmanagement sowie Transport und Lagerung von Rohstoffen in Gewerbe und Industrie. Farbige Deckel ermöglichen viele Kombinationsmöglichkeiten und erleichtern die Sortierung.
Deckel für DURABIN 90 Abfallbehälter mit Griffen für leichtes Abnehmen
Lebensmittelecht in allen Farben (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG), mit Ausnahme der Farbe Schwarz
Maße: 507 x 60 x 470 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Deckel
Markenkompatibilität
Durable
Produktfarbe
Gelb
Kompatibilität
DURABIN 90
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1800475040
ab € 9,01*
Ähnlich
Durable
1800475210
ab € 9,99*
Ähnlich
Durable
1800475050
ab € 9,04*
Ähnlich
Durable
1800475020
ab € 8,98*
Ähnlich
Durable
1800475221
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.