Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Deckel DURABIN LID 90, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Deckel DURABIN LID 90, schwarz
DURABLE Deckel DURABIN LID 90, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-1800475221
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800475221
EAN/GTIN:
     7318080475759
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Quadratischer Deckel für DURABIN 90 Abfallbehälter. Mit Griffen für leichtes Abnehmen. • Deckel für DURABIN 90 Abfallbehälter mit Griffen für leichtes Abnehmen • Lebensmittelecht in allen Farben (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG), mit Ausnahme der Farbe Schwarz
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1800475
Außenmaße (B x H x L/T):
507 mm x 470 mm x 60 mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1800475040
ab € 9,00*
Ähnlich
Durable
1800475210
ab € 9,96*
Ähnlich
Durable
1800475030
ab € 9,03*
Ähnlich
Durable
1800475050
ab € 9,05*
Ähnlich
Durable
1800475020
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.