Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus VGA-Monitor-Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus VGA-Monitor-Anschlusskabel
Digitus VGA-Monitor-Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12780263
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-310100-018-E
EAN/GTIN:
     4016032286455
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Reduziert äußere Störeinflüsse und ermöglicht eine gute Signalübertragung.

Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsvolumen
245 cm³
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Paketgewicht
120.273 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Beige
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Ursprungsland
China
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444290
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 1.8m, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.