Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect AUDC02 Audio-Kabel 0,2 m RCA 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect AUDC02 Audio-Kabel 0,2 m RCA 2 x RCA Schwarz
Microconnect AUDC02 Audio-Kabel 0,2 m RCA 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12714056
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     AUDC02
EAN/GTIN:
     5711045152108
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
10 g
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 0,2m, chinch kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
AUDCC2
ab € 1,54*
Zubehör
MicroConnect
AUDCC20
ab € 5,68*
Zubehör
MicroConnect
AUDCC5
ab € 1,54*
Zubehör
MicroConnect
AUDCH10
ab € 2,58*
Zubehör
MicroConnect
AUDCH2
ab € 1,02*
Zubehör
MicroConnect
AUDCH5
ab € 2,07*
Zubehör
MicroConnect
AUDLC2G
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.