Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect AUDCH5 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect AUDCH5 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz
Microconnect AUDCH5 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3265869
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     AUDCH5
EAN/GTIN:
     5705965854839
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Gewicht
90 g
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
166 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
124 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
AUDC02
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
AUDCC2
ab € 1,55*
Zubehör
MicroConnect
AUDCC20
ab € 5,72*
Zubehör
MicroConnect
AUDCC5
ab € 1,55*
Zubehör
MicroConnect
AUDCH10
ab € 2,56*
Zubehör
MicroConnect
AUDCH2
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
AUDLC2G
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.