Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis Q2112-E Box IP-Sicherheitskamera Draußen 640 x 480 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis Q2112-E Box IP-Sicherheitskamera Draußen 640 x 480 Pixel Wand
Axis Q2112-E Box IP-Sicherheitskamera Draußen 640 x 480 Pixel Wand
Axis Q2112-E Box IP-Sicherheitskamera Draußen 640 x 480 Pixel Wand
Axis Q2112-E Box IP-Sicherheitskamera Draußen 640 x 480 Pixel Wand
Axis Q2112-E Box IP-Sicherheitskamera Draußen 640 x 480 Pixel Wand
Axis Q2112-E Box IP-Sicherheitskamera Draußen 640 x 480 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE7-125884061
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02607-001
EAN/GTIN:
     7331021080034
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio-System - voll Duplex
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726, LPCM, OPUS, PCM
Audio-Entdeckung
Ja
Abtastraten
8 - 48 kHz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1AE, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS, ZeroConf
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS, EAP-TLS, FIPS 140-2, MSCHAPv2, PEAP
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Datenschutz
Ja
Pixelzähler
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Sonstige Funktionen
Enthält nicht
CFR, PVC/BFR
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.6 W
Stromverbrauch (max.)
25.5 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
25.5 W
Bildsensor
Sensor-Typ
Mikrobolometer
Anzahl der Sensoren
1
Effektive Sensorauflösung (thermisches Modul)
640 x 480 Pixel
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Objektivdurchmesser
25 mm
Maximale Blendenzahl
1
Naheinstellgrenze
18.5 m
Infrarot-Spektralband
8 - 14 µm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
8192 MB
RAM-Kapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
404 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
3300 g
Video
Maximale Auflösung
640 x 480 Pixel
Videokompressionsformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, M-JPEG, MPEG4
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
8.3 fps
Videostreaming
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-422-Anschlüsse
1
RS-485-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Terminalblock-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
24 °
Pixelgröße Kamera
17 µm
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Box
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Voreingestellte Punkte
Ja
Thermische Empfindlichkeit (NETD)
20 mK
Zertifizierung
CSA, UL/cUL, CE, KC, VCCI, RCM, CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, ICES(A)/NMB(A), VCCI Class A, KS C 9835, KS C 9832 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 62236-4, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, ISO 21207 Method B , MIL-STD-810H (Method 501.7, 502.7, 505.7, 506.6, 507.6, 509.7, 510.7, 512.6, 514.8, 516.8, 521.4), NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), NIST SP500-267
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.151,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.151,07*
€ 7.319,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.088,00*
€ 7.244,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.928,70*
€ 7.055,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.866,30*
€ 6.980,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.