Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex G500 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godex G500 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI
Godex G500 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI
Godex G500 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI
Godex G500 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI
Godex G500 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI
Godex G500 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12304928
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GP-G500-UES
EAN/GTIN:
     4040329199852
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • 203 dpi Druckauflösung - Beweglicher Sensor sowei "Twin-Sensor Technology" für ein vergrößertes Sensorspektrum - Kombination der internen Schnittstellen: - USB2.0, Seriell und Ethernet - USB2.0 und Parallel - Funktionelles, modernes Design in hochwertiger Ausführung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 40 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-20 - 50 %
Betriebstemperatur
30 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 90 °C
Leistungen
Speicherkapazität
16 MB
Flash-Speicher
8 MB
Unterstützte Windows-Codepages
1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
171 mm
Gewicht
2720 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
300 m
Maximale Etikettenbreite
118 mm
Maximaler Rollendurchmesser
127 mm
Medienstärke
0.25 mm
Kerndurchmesser
76.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Plug
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
127 mm/sek
Maximum Druckweite
108 mm
Maximum Druckerhöhe
1727 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,20*
€ 416,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,44*
€ 413,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,46*
€ 373,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,34*
€ 369,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.