Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EF-22B Beamer Standard Throw-Projektor 3LCD 1080p (1920x1080) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EF-22B Beamer Standard Throw-Projektor 3LCD 1080p (1920x1080) Schwarz
Epson EF-22B Beamer Standard Throw-Projektor 3LCD 1080p (1920x1080) Schwarz
Epson EF-22B Beamer Standard Throw-Projektor 3LCD 1080p (1920x1080) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-122617408
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HB38140
EAN/GTIN:
     8715946735030
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Desktop, Flur, TV cabinet
Kabelsperre-Slot
Ja
Objektiv
Feste Brennweite
13.9 mm
Blende (relative Öffnung)
2
Projektionsverhältnis
1.00 - 1.82:1
Netzwerk
Smart-TV
Ja
Projektor
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
5000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Smart Projektor
Ja
Projektionsflächenkapazität
30 - 150 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
16:9
Projektionsabstand
0 - 1.33 m
Anzahl der Farben
16,7 Millionen Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
500 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
200 - 240 Hz
Matrix Größe
0.62 "
Weißlichtausgang
1000 ANSI Lumen
Farblichtausgang
1000 ANSI Lumen
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 60 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
236 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
193 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Technische Details
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Merkmale
Geräuschpegel
22 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
18 dB
HDCP
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
108 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
78 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Video-Farbmodi
Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, Helles Kino, lebendig
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 781,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,97*
€ 930,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,09*
€ 923,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,08*
€ 910,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,73*
€ 892,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,88*
€ 855,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.