Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx MusicMan MA Display Soundstation Schwarz 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx MusicMan MA Display Soundstation Schwarz 6 W
Technaxx MusicMan MA Display Soundstation Schwarz 6 W
Technaxx MusicMan MA Display Soundstation Schwarz 6 W
Technaxx MusicMan MA Display Soundstation Schwarz 6 W
Technaxx MusicMan MA Display Soundstation Schwarz 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12240249
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     3547
EAN/GTIN:
     4260101738240
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Notebook Lautsprecher
Radio
Portabler Lautsprecher/Soundsystem mit Display, MP3-Player und FM-Radio
- Mobiler Stereo-Breitbandlautsprecher mit Display für MP3/4, CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, PSP, Mobiltelefone, PC/Notebook, integrierter MP3 Player für USB-Sticks und TF MicroSD Karten
- Display (128x32mm, sw/weiß) zeigt Musiktitel, Liedtext, Wiedergabezeit, Gesamtzeit, EQ, Uhr, Datum, Wecker und mehr
- Integriertes Stereo-FM-Radio + Line-in/AUX (3,5mm/analoger Audioeingang)
- Strapazierfähiges Aluminiumgehäuse in 5 trendigen Metallic-Farben (schwarz, blau, silber, pink, grün)
- Mehrere Möglichkeiten der Stromversorgung: eingebauter wiederaufladbarer austauschbarer Akku, Computer USB oder AC Netzteil* (*nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ideal für unterwegs, einfachste Installation, hervoragende Soundqualität
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
75 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
270 g
Audio
RMS-Leistung
6 W
Frequenzbereich
150 - 18000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
THD, totalklirren
10 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Lautsprecher
Anzahl des Antriebs
2
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Integrierter Kartenleser
Ja
FM-Radio
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Akkuladezeit
3 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904490
€ 10,79*
Sonstiges
Speaka
SP-7869920
€ 3,91*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11320915
€ 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.