Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedna SE-KVM-USB-22 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sedna SE-KVM-USB-22 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau
Sedna SE-KVM-USB-22 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12233791
Hersteller:
     Sedna
Herst.-Nr.:
     SE-KVM-USB-22
EAN/GTIN:
     4895135702426
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB, VGA
Design
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.