Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta x44-Scan Film-/Dia-Scanner 4920 x 3280 DPI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta x44-Scan Film-/Dia-Scanner 4920 x 3280 DPI Schwarz
Reflecta x44-Scan Film-/Dia-Scanner 4920 x 3280 DPI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-122246161
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     64540
EAN/GTIN:
     4005039645402
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
filmscanner
Der reflecta x44-Scan eignet sich ideal zur Digitalisierung großer Mengen von Dias und Negativen. Dabei überzeugt er durch einfache Handhabung und Vielseitigkeit.
Ein CMOS-Sensor mit 16 Megapixeln sorgt zusammen mit der reflecta Bildverbesserungs-Technologie IET für höchste Bildqualität und brillante Farbwiedergabe.
Der Scanner verfügt über ein imposantes IPS-Display mit einer Diagonale von 17,8 cm und einem großen Betrachtungswinkel, wodurch das Auswählen, Scannen und Wiedergeben der Bilder zum wahren Vergnügen wird. Der x44-Scan digitalisiert Dias oder Negative in weniger als zwei Sekunden und speichert sie direkt als JPEG-Dateien auf einer SD-Karte. Als Stand-Alone-Gerät ist der Scanner vollkommen unabhängig von Computern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
512 g
Design
Scanner-Typ
Film-/Dia-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
7 "
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS
Megapixel (ca.)
16 MP
Scanner-Dateiformate
JPEG
Kompatible Speicherkarten
SD
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Stromstärke
1 A
Scannen
Optische Scan-Auflösung
4920 x 3280 DPI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 168,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,88*
€ 178,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.