Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Affenzahn AFZ-FAL-002-014 Rucksack Pink, Violett, Gelb Stoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Affenzahn AFZ-FAL-002-014 Rucksack Pink, Violett, Gelb Stoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120572021
Hersteller:
     Affenzahn
Herst.-Nr.:
     74868
EAN/GTIN:
     4057081048687
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Dieser kreative Freund für Kindergarten-Kinder strahlt nicht nur mit seinen bunten Farben, sondern auch noch mit 8L Fassungsvermögen. Empfohlen für 3–5 Jährige und ab einer Körpergröße von 90cm.

Affenzahn Ziehzunge
Die Ziehzunge kann mit dem Namen oder anderen Daten beschriftet oder auch mit einem Foto versehen werden.

Organisiertes Hauptfach
Im Hauptfach ist nicht nur Platz für Spielzeug, Brotdose & Wechselklamotten, sondern auch für viele kleine & große Schätze, wie zum Beispiel das Lieblingskuscheltier.

Verspielte Klettpfoten
Die Klett-Pfoten können dank zahlreicher Klett-Punkte spielerisch an verschiedenen Stellen angebracht werden.

Geheimnisvoll
Alle geheimen Schätze können sicher in den kleinen Außentaschen mit praktischem Reißverschluss, nämlich in den den Füßen, versteckt werden.

Ganz schön anpassungsfähig
Dank des höhen- und weitenverstellbaren Brustgurts bleiben die Träger auf den Schultern stets sicher fixiert.

Reflektierend
Der Rucksack ist mit Reflektoren ausgestattet, welche das Licht im Dunkeln reflektieren.

Ganz weich
Damit sich Tragen wie Kuscheln anfühlt, sind die Schulterpolster super weich.

Schnell griffbereit
In jede Mesh Außentasche passt zum Beispiel eine Trinkflasche und auch jeder andere Inhalt ist sicher aufgehoben, wenn die „Pfote“ am Taschenklett zupackt.

Wunderbar anhänglich
Sicherer Halt an Kindergarten-Garderoben oder auch in Eltern-Händen, dank des verstärkten Tragegriffs.

Liebevoll gestickt
Irgendwie anders – mit viel Liebe zum Detail. Die Stickereien sind liebevoll in Handarbeit gefertigt und geben jedem Rucksack eine ganz individuelle Note.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
360 g
Volumen (l)
8 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Material
Material
Stoff
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Recyceltes Material
Ja
Merkmale
Rucksack-Typ
Rucksack
Produkthauptfarbe
Pink, Violett, Gelb
Stil
Stadt
Färbung
Abbildung
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche, Tasche oben
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserfest
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Wasserabweisend
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Nicht waschen
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsorganisationen
Stiftung für faire Kleidung (FWF)
Enthält nicht
PFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.