| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-120571995 Herst.-Nr.: 71817 EAN/GTIN: 4057081018178 |
| |
|
| | |
| Dieser kreative Freund strahlt nicht nur in bunten Farben, hier passt auch noch alles rein, was Kindergarten-Einsteiger von 1–3 Jahren brauchen. Empfohlen ab 80cm Körpergröße.
Affenzahn Ziehzunge Die Ziehzunge kann mit dem Namen oder anderen Daten beschriftet oder auch mit einem Foto versehen werden.
Organisiertes Hauptfach Im Hauptfach ist nicht nur Platz für Trinkflasche und Brotdose, sondern auch für viele kleine & große Schätze, wie zum Beispiel das Lieblingskuscheltier.
Ganz schön anpassungsfähig Dank des höhen- und weitenverstellbaren Brustgurts bleiben die Träger auf den Schultern stets sicher fixiert.
Reflektierend Der Rucksack ist mit Reflektoren ausgestattet, welche das Licht im Dunkeln reflektieren.
Ganz weich Damit sich Tragen wie Kuscheln anfühlt, sind die Schulterpolster super weich
Wunderbar anhänglich Sogar wenn er Pause hat, hängt der Rucksack dank des verstärkten Tragegriffs sicher an Kindergarten-Garderoben oder Elternhänden.
Liebevoll gestickt Irgendwie anders – mit viel Liebe zum Detail. Die Stickereien sind liebevoll in Handarbeit gefertigt und geben jedem Rucksack eine ganz individuelle Note. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm | | Tiefe | 150 mm | | Höhe | 270 mm | | Gewicht | 240 g | | Volumen (l) | 4 l | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Material | Material | Stoff | | Recyceltes Material | Ja | Merkmale | Rucksack-Typ | Lässiger Rucksack | | Produkthauptfarbe | Blau | | Stil | Stadt | | Färbung | Abbildung | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Anzahl von Fächern | 1 | | Schultergurt | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 1 Jahr(e) | | Wasserabweisend | Ja | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 3 Jahr(e) | | Reflektierende Elemente | Ja | | Zielgruppe | Kind | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Nicht waschen | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitsorganisationen | Stiftung für faire Kleidung (FWF) | | Enthält nicht | PFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderrucksack, Vorschul-Rucksack, Vorschulrucksack, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Schlüsselfinder-Zubehör, kinderrucksack blau, kinder rucksack, kinderrucksack affenzahn, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| | |
| |