Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewgo pro HD Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/daf48843_a01.jpg
images/web_details/daf48843_a01.jpg
images/web_details/daf48843_b01.jpg
images/web_details/daf48843_b02.jpg
images/web_details/daf48843_b03.jpg
images/web_details/daf48843_b04.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120431247
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     48.843
EAN/GTIN:
     805410488437
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Perfektionieren Sie Ihr Arbeitsumfeld mit dem ergonomischen Viewgo pro HD Monitorarm. Der Viewgo Pro HD ist ein ergonomischer Monitorarm, der für große und kleine Arbeitsumgebungen geeignet ist. Erhöhen Sie die Produktivität und den Komfort Ihrer Mitarbeiter, indem Sie eine kostbare Arbeitsumgebung schaffen und eine angenehme Arbeitsumgebung schaffen. Der Viewgo pro überzeugt nicht nur durch seine ergonomischen Eigenschaften, sondern auch durch sein elegantes Design - und das alles zu einem fantastischen Preis. Die Installation ist im Handumdrehen erledigt, und der doppelte Klemmbügel am Gehäuse garantiert Kompatibilität mit allen gängigen Büros.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
11 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
5.5 kg
Montage
Klemme/Durchführung
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.)
14 mm
Tischstärke (max.)
40 mm
Tüllenhalterung Tischstärke (max.)
60 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-15 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
90 °
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
7100 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Einfache Installation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 249,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,78*
€ 297,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,42*
€ 295,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,83*
€ 229,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.