| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-120364965 Herst.-Nr.: 77L0H40 EAN/GTIN: 734646751186 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Lexmark | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 | | Farbtoner-Seitenleistung | 46900 Seiten | | Anzahl Farbtonerkartuschen | 1 | | Ursprungsland | Mexiko, Polen | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 585 mm | | Verpackungstiefe | 140 mm | | Verpackungshöhe | 150 mm | | Paketgewicht | 831 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner gelb, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |