Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 6/4750 Tintenpatrone Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trodat 6/4750 Tintenpatrone Grün
Trodat 6/4750 Tintenpatrone Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120263658
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     83471
EAN/GTIN:
     9008056834717
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Grün
Markenkompatibilität
Trodat
Kompatibilität
4941 (4760), 4750, 4750/L and 4755
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
41 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.