Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! BL114 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! BL114 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
be quiet! BL114 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
be quiet! BL114 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
be quiet! BL114 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
be quiet! BL114 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120215283
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL114
EAN/GTIN:
     4260052191057
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 4 pol
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
5 - 13.2 V
Nennspannung
12 V
Stromverbrauch Lüfter
1.4 W
Nennstrom
0.12 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
190 g
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
340 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
387 mm
Versandkartonslänge
432 mm
Versandkartonshöhe
375 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
14920 g
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, Triman, UKCA, WEEE
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1600 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
18.9 dB
Maximaler Luftstrom
48.7 cfm
Luftstrom
82.7 m³/h
Maximum Luftdruck
1.79 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gewehrlager
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
300000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.